ベスト 扇風機のおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
63件の「ベスト 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファン付き ベスト」、「冷風 ジャケット」、「空調ベスト」などの商品も取り扱っております。
便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容 服のみ 材質 【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
1着
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質 合成繊維 混率(%) ポリエステル100 商品タイプ セット品
1セット
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。 メッシュでべとつきを軽減。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%) ポリエステル100 生地 高密度ポリエステルタフタ 胸ポケット右(幅×深さ)(cm) 14×19
1着
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 ウエア、ファン・バッテリー タイプ フルセット 混率(%) ポリエステル100
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)に日本製保冷剤をセットしました。背中のメッシュポケットに付属の保冷剤(別売0911)を入れる事でフレキシブルに密着し快適性が高まります。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策) ネイビー セット内容 空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、保冷剤2個)、日本製冷感保冷剤2個、充電ケーブル 混率(%) ポリエステル100 商品タイプ セット品 材質 合成繊維
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色の切り替えしでおしゃれ度アップ。 アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。
セット内容 服のみ 材質 【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂
1着
4,390 税込4,829
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様 襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒) 定格容量 バッテリー:6500mAh(46.8Wh) 機能 透湿/紫外線カット/撥水 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間) バッテリー:約8 生地 <エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。 ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。 ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。 ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 混率(%) ポリエステル100
1着ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容 BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g) バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec) 7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容 パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g) バッテリー:274 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 アズワン品番 64-5224-19 最大風量(L/sec) 7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

高密度で丈夫、厚めの生地で破れにくくよりウエア内で風が通ります。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 生地は高密度生地を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 混率(%) 高密度ナイロン100
1着ほか
6,590 税込7,249
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラップ付ポケット。 ペン差し。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%) ポリエステル100 生地 高密度ポリエステルタフタ 胸ポケット左右(幅×深さ)(cm) 14.5×12.5
1着
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。 作業着などの上からも着用できます。
セット内容 服のみ
1着
4,900 税込5,390
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベストタイプは5色をラインアップ。 アンダーレイヤーと合わせればさらに快適な作業環境に。
1着ほか
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
混率(%) ポリエステル100 セット内容 服のみ 機能 遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
1着
5,600 税込6,160
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハードな現場にピッタリな綿100%ベスト 綿の良さは吸湿性と肌ざわり、そして着るごとに馴染んでくる風合い。 ポリエステルにはない綿ならではの特性を活かしたベストはツヤ消しの金属ファスナーでよりハードな印象に。 右胸:ファスナーポケット。 両脇:フラップ付きポケット。 右脇:ペン差し。 袖口:ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 首元:調整ヒモで空気の抜けを調節。 シルエット:身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
1着
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベストタイプは5色をラインアップ。 アンダーレイヤーと合わせればさらに快適な作業環境に。
材質 【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)/【ファスナー】樹脂
1枚
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクトのあるミリタリーテイスト空調服ベスト。 カモフラ柄と配色使いのバインダーテープが存在感を際立てます。
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル100 種別 ベスト 機能 撥水加工 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
3,590 税込3,949
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

動きやすいベストタイプの快適ウェア。 襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。 腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。 裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。
セット内容 服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器 材質 ポリエステル
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容 ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、本取扱説明書1冊 材質 ABS強化プラスチック 質量(g) 158(ファン2個) 風量 弱・中・強・最強 稼働時間(フル充電での連続稼動) 弱(約20時間)・中(約14時間)・強(約11時間)・最強(約8.5時間)
1式
5,990 税込6,589
当日出荷